Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Antenne; Dach-; 0,41m; AM,FM; Ford; Mastneigung: geregelt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Antenne; Dach-; 0,41m; AM,FM; Ford; Mastneigung: geregelt
Antenne; Dach-; 0,41m; AM,FM; Ford; Mastneigung: geregelt
Artikel-Nr.:
     2805-7657009
Hersteller:
     Calearo Antenne
Herst.-Nr.:
     7657009
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
AM/FM Antenne
FM Antenne
Radio-Antenne
am fm antenne
Hersteller: CALEARO
Durchmesser der Montageöffnung: 8mm
Mastlänge: 0,41m
Antennenbefestigung: vorderes Dach
Passend für - KFZ-Marke: Ford
Passend für - KFZ-Modell: Ford
Antennen-Art: Dach-
Car-Audio Zubehör-Typ: Antenne
Wellenbereich: AM;FM
Mastneigung: geregelt
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
CALEARO:
CALEARO
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 9,43*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,69*
€ 18,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,35*
€ 18,27
pro Stück
ab 3 Stück
€ 13,28*
€ 15,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,90*
€ 15,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,31*
€ 14,65
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,84*
€ 14,09
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,43*
€ 11,22
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.