Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Antenne; Dach-; 0,41m; AM,FM; Citroën,Fiat,Peugeot,Renault; 2,7m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Antenne; Dach-; 0,41m; AM,FM; Citroën,Fiat,Peugeot,Renault; 2,7m
Antenne; Dach-; 0,41m; AM,FM; Citroën,Fiat,Peugeot,Renault; 2,7m
Artikel-Nr.:
     2805-7657016
Hersteller:
     Calearo Antenne
Herst.-Nr.:
     7657016
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
AM/FM Antenne
FM Antenne
Radio-Antenne
am fm antenne
Hersteller: CALEARO
Steckverbinder-Art: DIN
Durchmesser der Montageöffnung: 10,2mm
Leitungslänge: 2,7m
Mastlänge: 0,41m
Antennenbefestigung: vorderes Dach
Passend für - KFZ-Marke: Fiat;Citroën;Peugeot;Renault
Passend für - KFZ-Modell: Fiat Multipla;Citroën Jumpy;Fiat Scudo;Peugeot Expert;Fiat Punto 2001->;Lancia Y->2001
Antennen-Art: Dach-
Car-Audio Zubehör-Typ: Antenne
Wellenbereich: AM;FM
Mastneigung: geregelt
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
CALEARO:
CALEARO
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 17,16*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,21*
€ 31,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,68*
€ 30,56
pro Stück
ab 3 Stück
€ 23,78*
€ 28,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,70*
€ 27,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,94*
€ 26,11
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,57*
€ 24,48
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,16*
€ 20,42
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.