Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Antenne; Dach-; 0,41m; AM,FM; Alfa Romeo,Fiat,Lancia


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Antenne; Dach-; 0,41m; AM,FM; Alfa Romeo,Fiat,Lancia
Antenne; Dach-; 0,41m; AM,FM; Alfa Romeo,Fiat,Lancia
Artikel-Nr.:
     2805-7657021
Hersteller:
     Calearo Antenne
Herst.-Nr.:
     7657021
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
AM/FM Antenne
FM Antenne
Radio-Antenne
am fm antenne
Hersteller: CALEARO
Durchmesser der Montageöffnung: 10,2mm
Einheitspreis: Nein
Mastlänge: 0,41m
Antennenbefestigung: vorderes Dach
Passend für - KFZ-Marke: Fiat;Alfa Romeo;Lancia
Passend für - KFZ-Modell: Fiat Cinquecento;Fiat Uno 1990->;Fiat Punto;Fiat Palio;Fiat Seicento;Fiat Albea;Fiat Siena;Fiat Brava;Fiat Bravo;Fiat Marea;Fiat Multipla;Lancia Y->2001
Antennen-Art: Dach-
Car-Audio Zubehör-Typ: Antenne
Wellenbereich: AM;FM
Mastneigung: geregelt
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
CALEARO:
CALEARO
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 9,13*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,55*
€ 12,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,49*
€ 12,48
pro Stück
ab 3 Stück
€ 9,70*
€ 11,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,65*
€ 11,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,56*
€ 11,38
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,50*
€ 11,31
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,13*
€ 10,86
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.