Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Antenne; Dach-; 0,36m; AM,FM; Gummimast,universell; 2,1m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Antenne; Dach-; 0,36m; AM,FM; Gummimast,universell; 2,1m
Antenne; Dach-; 0,36m; AM,FM; Gummimast,universell; 2,1m
Artikel-Nr.:
     2805-7667001
Hersteller:
     Calearo Antenne
Herst.-Nr.:
     7667001
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
AM/FM Antenne
FM Antenne
Radio-Antenne
am fm antenne
Hersteller: CALEARO
Steckverbinder-Art: DIN
Durchmesser der Montageöffnung: 8mm
Leitungslänge: 2,1m
Mastlänge: 0,36m
Antennenbefestigung: Dach
Antennen-Art: Dach-
Car-Audio Zubehör-Typ: Antenne
Car-Audio-Eigenschaften: universell;Gummimast
Wellenbereich: AM;FM
Mastneigung: geregelt
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
CALEARO:
CALEARO
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 12,48*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,40*
€ 23,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,01*
€ 22,62
pro Stück
ab 3 Stück
€ 16,45*
€ 19,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,02*
€ 19,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,32*
€ 18,23
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,79*
€ 17,60
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,48*
€ 14,85
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.