Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Antenne; 0,25m; AM,FM; universell; Gummimast; 2,5m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Antenne; 0,25m; AM,FM; universell; Gummimast; 2,5m
Antenne; 0,25m; AM,FM; universell; Gummimast; 2,5m
Artikel-Nr.:
     2805-7667012
Hersteller:
     Calearo Antenne
Herst.-Nr.:
     7667012
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
AM/FM Antenne
FM Antenne
Radio-Antenne
am fm antenne
Hersteller: CALEARO
Leitungslänge: 2,5m
Mastlänge: 0,25m
Antennenbefestigung: Dach
Passend für - KFZ-Marke: universell
Car-Audio Zubehör-Typ: Antenne
Car-Audio-Eigenschaften: Gummimast
Wellenbereich: AM;FM
Mastneigung: geregelt
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
CALEARO:
CALEARO
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 19,28*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,32*
€ 37,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,54*
€ 36,34
pro Stück
ab 3 Stück
€ 26,42*
€ 31,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,41*
€ 30,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,43*
€ 29,07
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,98*
€ 27,35
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,28*
€ 22,94
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.