Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Antenne; elektrisch ausfahrbar; 0,79m; AM,FM; 1,2m; silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Antenne; elektrisch ausfahrbar; 0,79m; AM,FM; 1,2m; silber
Antenne; elektrisch ausfahrbar; 0,79m; AM,FM; 1,2m; silber
Artikel-Nr.:
     2805-7677154
Hersteller:
     Calearo Antenne
Herst.-Nr.:
     7677154
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
AM/FM Antenne
FM Antenne
Radio-Antenne
am fm antenne
Hersteller: CALEARO
Farbe: silber
Steckverbinder-Art: DIN
Durchmesser der Montageöffnung: 18mm
Leitungslänge: 1,2m
Mastlänge: 0,79m
Antennenbefestigung: Kotflügel
Passend für - KFZ-Marke: BMW;Land Rover;Daewoo;SsangYong;Ford;Mazda;Nissan;Honda;Fiat;Hyundai;Kia;Mitsubishi;Daihatsu;Toyota;VW;Audi;Seat;Škoda;Volvo;Peugeot;Opel;Saab;Subaru;Alfa Romeo;Lancia;Isuzu;Porsche
Passend für - KFZ-Modell: Daewoo Espero;Volvo 440;Volvo 460;Saab 9-5;Ford Scorpio;Mazda 121;Peugeot 306;VW Jetta;Alfa Romeo 164;Ford Maverick;Mazda 323;Daewoo Lanos;Audi 100;Audi 90;Volvo 850;Nissan Primera;Seat Ibiza;VW Golf II;Toyota Camry;Toyota Celica;Toyota Carina;Honda Accord 2003->2010;Alfa Romeo 75;Alfa Romeo GT;Alfa Romeo Spider;Audi Cabrio;Audi 200;BMW 3 (E30/E36);BMW 5 (28/E34);Daewoo Leganza;Daewoo Nubira berlina;Daihatsu Applause;Fiat Barchetta;Ford Escort cabrio;Ford Probe;Ford Sierra;Honda Concerto;Hyundai Accent;Hyundai Coupé;Hyundai Lantra;Hyundai Sonata;Isuzu Trooper;Kia Sephia;Kia Sportage;Lancia Kappa;Lancia Prisma;Lancia Thema;Land Rover;Mazda 626;Mazda 929;Mazda MPV;Mazda MX-5;Mazda RX-7;Mazda Xedos 6;Mazda Xedos 9;Nissan Maxima;Opel Astra cabrio;Peugeot 405;Peugeot 505;Peugeot 605;Porsche 911/Carrera;Porsche 924;Porsche 928;Porsche 944;Range Rover;Rover 214/216;Rover 416;Saab 9-3;Saab 900 cabrio ->1994;Saab 9000;Seat Malaga;SsangYong MJ;Subaru Impreza;Subaru Legacy;Toyota Land Cruiser 1985->1989;Toyota MR2;VW Derby;VW Golf I;VW Passat ->1988;VW Polo ->1994;Volvo 740;Volvo 780;Volvo 940;Volvo C70;Škoda Favorit
Antennen-Art: elektrisch ausfahrbar
Car-Audio Zubehör-Typ: Antenne
Wellenbereich: AM;FM
Mastneigung: geregelt
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
CALEARO:
CALEARO
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 40,01*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 62,38*
€ 74,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 59,78*
€ 71,14
pro Stück
ab 3 Stück
€ 51,73*
€ 61,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 50,60*
€ 60,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 47,45*
€ 56,47
pro Stück
ab 20 Stück
€ 46,07*
€ 54,82
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 40,01*
€ 47,61
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.