Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Antenne; Dach-; 0,4m; AM,DAB,FM; Fiat,Renault,Seat,VW,Škoda; 0,2m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Antenne; Dach-; 0,4m; AM,DAB,FM; Fiat,Renault,Seat,VW,Škoda; 0,2m
Antenne; Dach-; 0,4m; AM,DAB,FM; Fiat,Renault,Seat,VW,Škoda; 0,2m
Artikel-Nr.:
     2805-7677850
Hersteller:
     Calearo Antenne
Herst.-Nr.:
     7677850
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
AM/FM Antenne
DAB Antenne
FM Antenne
Radio-Antenne
Hersteller: CALEARO
Steckverbinder-Art: Fakra
Durchmesser der Montageöffnung: 19mm
Versorgungsspannung: 12V DC
Leitungslänge: 0,2m
Mastlänge: 0,4m
Antennenbefestigung: hinteres Dach
Passend für - KFZ-Marke: Fiat;VW;Seat;Škoda;Renault
Antennen-Art: Dach-
Car-Audio Zubehör-Typ: Antenne
Wellenbereich: AM;FM;DAB
Mastneigung: geregelt
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
CALEARO:
CALEARO
Weitere Suchbegriffe: am fm antenne
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 38,15*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 56,73*
€ 67,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 54,92*
€ 65,35
pro Stück
ab 3 Stück
€ 47,53*
€ 56,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 46,37*
€ 55,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 44,05*
€ 52,42
pro Stück
ab 20 Stück
€ 42,95*
€ 51,11
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 38,15*
€ 45,40
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.