Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Antenne; Dach-; 0,2m; AM,DAB,FM; Fiat,Renault,Seat,VW,Škoda; 0,2m


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-7677855
Hersteller:
     Calearo Antenne
Herst.-Nr.:
     7677855
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
AM/FM Antenne
DAB Antenne
FM Antenne
Radio-Antenne
Hersteller: CALEARO
Steckverbinder-Art: Fakra
Durchmesser der Montageöffnung: 19mm
Versorgungsspannung: 12V DC
Leitungslänge: 0,2m
Mastlänge: 0,2m
Antennenbefestigung: hinteres Dach
Passend für - KFZ-Marke: Fiat;VW;Seat;Škoda;Renault
Antennen-Art: Dach-
Car-Audio Zubehör-Typ: Antenne
Wellenbereich: AM;FM;DAB
Mastneigung: fest
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
CALEARO:
CALEARO
Weitere Suchbegriffe: am fm antenne
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 42,01*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 65,52*
€ 77,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 62,48*
€ 74,35
pro Stück
ab 3 Stück
€ 54,06*
€ 64,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 53,01*
€ 63,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 49,85*
€ 59,32
pro Stück
ab 20 Stück
€ 48,35*
€ 57,54
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 42,01*
€ 49,99
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.