Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Antenne; Dach-; 0,4m; AM,FM; 0,2m; Mastneigung: fest; 12VDC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Antenne; Dach-; 0,4m; AM,FM; 0,2m; Mastneigung: fest; 12VDC
Antenne; Dach-; 0,4m; AM,FM; 0,2m; Mastneigung: fest; 12VDC
Artikel-Nr.:
     2805-7677872
Hersteller:
     Calearo Antenne
Herst.-Nr.:
     7677872
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
AM/FM Antenne
FM Antenne
Radio-Antenne
am fm antenne
Hersteller: CALEARO
Steckverbinder-Art: Fakra
Durchmesser der Montageöffnung: 19mm
Versorgungsspannung: 12V DC
Leitungslänge: 0,2m
Mastlänge: 0,4m
Antennenbefestigung: hinteres Dach
Passend für - KFZ-Marke: Fiat;VW;Audi;Seat;Škoda;Volvo;Citroën;Lancia
Antennen-Art: Dach-
Car-Audio Zubehör-Typ: Antenne
Wellenbereich: AM;FM
Mastneigung: fest
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
CALEARO:
CALEARO
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 18,63*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,52*
€ 33,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,90*
€ 33,20
pro Stück
ab 3 Stück
€ 24,17*
€ 28,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,69*
€ 28,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,76*
€ 27,08
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,51*
€ 25,60
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,63*
€ 22,17
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.