Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Antenne; Dach-; 0,4m; AM,FM; universell,Set; 180mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-7677882
Hersteller:
     Calearo Antenne
Herst.-Nr.:
     7677882
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
AM/FM Antenne
FM Antenne
Radio-Antenne
am fm antenne
Hersteller: CALEARO
Steckverbinder-Art: Fakra
Durchmesser der Montageöffnung: 19mm
Leitungslänge: 0,18m
Mastlänge: 0,4m
Antennenbefestigung: vorderes Dach;hinteres Dach
Antennen-Art: Dach-
Car-Audio Zubehör-Typ: Antenne
Car-Audio-Eigenschaften: universell;Set
Wellenbereich: AM;FM
Mastneigung: fest
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
CALEARO:
CALEARO
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 11,25*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,72*
€ 22,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,21*
€ 21,67
pro Stück
ab 3 Stück
€ 15,75*
€ 18,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,36*
€ 18,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,80*
€ 17,61
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,21*
€ 16,91
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,25*
€ 13,39
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.