Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherung: thermisch; 10A; 250V; 12mm; 121°C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sicherung: thermisch; 10A; 250V; 12mm; 121°C
Sicherung: thermisch; 10A; 250V; 12mm; 121°C
Artikel-Nr.:
     2805-770.121
Hersteller:
     ESKA Erich Schweizer
Herst.-Nr.:
     770.121
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Temperatursicherung
Thermosicherung
Übertemperatur-Sicherung
temperatursicherung eska
Hersteller: ESKA
Nennspannung: 0,25kV
Betriebstemperatur: max. 160°C
Nennstrom: 10A
Sicherungs-Typ: thermisch
Sicherungsgröße: 12mm
Einheitspreis: Nein
Grenztemperatur: 121°C
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
nicht lagernd
400
€ 5,90*
ab € 0,6805*
€ 0,8205*
10
€ 5,00*
ab € 0,659*
€ 1,029*
5
€ 4,00*
ab € 0,58*
€ 1,03*
1 Tag
211
3
Frei Haus
ab € 0,60*
€ 1,05*
Lager 2805
3
€ 6,90*
ab € 0,60*
€ 1,72*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 1,72*
€ 2,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,50*
€ 1,79
pro Stück
ab 30 Stück
€ 1,36*
€ 1,62
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,16*
€ 1,38
pro Stück
ab 60 Stück
€ 1,11*
€ 1,32
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,93*
€ 1,11
pro Stück
ab 150 Stück
€ 0,91*
€ 1,08
pro Stück
ab 300 Stück
€ 0,87*
€ 1,04
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,72*
€ 0,86
pro Stück
ab 45000 Stück
€ 0,60*
€ 0,71
pro Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück ( entspricht € 5,16* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.