Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leitungen; 1x2x22AWG; LonWorks; Draht; Cu; FRNC; weiß; 500m; CPR: Dca


Menge:  Packung  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-7703NH.00500
Hersteller:
     Belden
Herst.-Nr.:
     7703NH.00500
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Aderleitung
Einzelader
aderleitung awg22 ws
aderleitung
Hersteller: BELDEN
Nennspannung: 300V
Betriebstemperatur: -15...80°C
Leitungs-Typ: zur Datenübertragung
Material für Leitungsisolation: FRNC
Farbe der Isolierung: weiß
Ader-Art: Cu
Schirmaufbau: Al-PET Folie;geschirmt
Anzahl Adern: 2
Paaranzahl: 1
Anwendung der Leitungen: LonWorks;innen
Leitungsaußendurchmesser: 4,6mm
Aderdurchmesser: 22AWG
Aderaufbau: Draht
CPR Norm: Dca
Packungsinhalt: 500m
Packungsinhalt - ft: 1640ft
Art des Materials: halogenfrei;strahlungshemmend
Kabelaufbau: 1x2x22AWG
Weitere Suchbegriffe: aderleitung weiß
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
100
€ 65,00*
ab € 12,331*
€ 15,241*
Lager 2805
1
€ 6,90*
ab € 7,92*
€ 17,44*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 17,44*
€ 20,7536
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 17,26*
€ 20,5394
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 16,51*
€ 19,6469
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 13,68*
€ 16,2792
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 11,19*
€ 13,3161
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 9,73*
€ 11,5787
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 7,92*
€ 9,4248
pro Packung
1 Packung enthält 5 Meter (ab € 1,584* pro Meter)
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.