Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verbindungsleitung; M12; PIN: 3; gerade; 2m; Stecker; 250VAC; 4A; 763


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sensor-Aktor Kabel, M12-Kabeldose, gerade auf offenes Ende, 3-polig, 2 m, PUR, s
Sensor-Aktor Kabel, M12-Kabeldose, gerade auf offenes Ende, 3-polig, 2 m, PUR, s
Sensor-Aktor Kabel, M12-Kabeldose, gerade auf offenes Ende, 3-polig, 2 m, PUR, s
Artikel-Nr.:
     2805-773420000050003-02
Hersteller:
     Binder
Herst.-Nr.:
     77 3420 0000 50003-0200
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
AS-i Kabel
AS-i Leitung
AS-i-Buskabel
ASI-Buskabel
Hersteller: BINDER
Steckverbinder: Stecker
Steckverbinder-Art: weiblich
Betriebstemperatur: -25...85°C
Max. Betriebsspannung: 250V AC
Dichtheitsklasse: IP69K
Anzahl Pole: 3
Steckverbinder-Variante: gerade
Gewinde: M12
Polarisierung: Code A - DeviceNet / CANopen
Material für Leitungsisolation: PUR
Farbe der Isolierung: schwarz
Kabellänge: 2m
Betriebsstrom max.: 4A
Sensoren Zubehör-Typ: Verbindungsleitung
Herstellerserie: 763
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,90*
ab € 6,25*
€ 9,10*
Lager 2805
€ 6,90*
ab € 5,67*
€ 9,13*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,13*
€ 10,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,05*
€ 10,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,28*
€ 9,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,37*
€ 8,77
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,21*
€ 8,58
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,67*
€ 6,75
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.