Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Drossel: Draht; THT; 1500uH; 0,7A; 2,4Ω; Ø11x26mm; ±20%; Ausg: axial


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Drossel: Draht; THT; 1500uH; 0,7A; 2,4Ω; Ø11x26mm; ±20%; Ausg: axial
Drossel: Draht; THT; 1500uH; 0,7A; 2,4Ω; Ø11x26mm; ±20%; Ausg: axial
Artikel-Nr.:
     2805-77A-152M-00
Hersteller:
     Fastron
Herst.-Nr.:
     77A-152M-00
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Drahtwiderstand
Drosselspule
Entstördrossel
entstördrossel
Hersteller: FASTRON
Montage: THT
Widerstand: 2,4Ω
Toleranz: ±20%
Gehäuseabmessungen: Ø11x26mm
Ausgänge: axial
Betriebsstrom: 0,7A
Induktivität: 1,5mH
Drossel-Typ: Draht
Testfrequenz: 10kHz
Kernmaterial: Ferrit
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2805
300
€ 6,90*
ab € 0,96*
€ 1,20*
1 Tag
16
1
Frei Haus
ab € 1,99*
€ 3,21*
3
€ 4,00*
ab € 2,28*
€ 3,40*
7 Tage
16
3
€ 6,99*
ab € 1,48*
€ 3,93*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 300 Stück
€ 1,20*
€ 1,43
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,96*
€ 1,14
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 300 Stück
Mindestbestellmenge: 300 Stück ( entspricht € 360,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.