Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leitungen; HookUp Wire; 24AWG; Draht; Cu; PVC; blau; 600V; 30,5m


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Leitungen; HookUp Wire; 24AWG; Draht; Cu; PVC; blau; 600V; 30,5m
Leitungen; HookUp Wire; 24AWG; Draht; Cu; PVC; blau; 600V; 30,5m
Artikel-Nr.:
     2805-782401-BL005
Hersteller:
     Alpha Wire
Herst.-Nr.:
     782401 BL005
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Aderleitung
Einzelader
aderleitung
Hersteller: ALPHA WIRE
Nennspannung: 600V
Betriebstemperatur: -40...105°C
Entspricht Norm: VW-1;UL 1015;UL 1230;CSA AWM I A/B FT1
Leitungs-Typ: Montage
Material für Leitungsisolation: PVC
Farbe der Isolierung: blau
Ader-Art: Cu;verzinnt
Leitungs-Art: HookUp Wire
Anzahl Adern: 1
Einheitspreis: Ja
Leitungsaußendurchmesser: 2,13mm
Aderdurchmesser: 24AWG
Aderaufbau: Draht
CPR Norm: keine Klassifizierung
Packungsinhalt: 30,5m
Packungsinhalt - ft: 100ft
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 12,12*
  
Preis gilt ab 3.000 Rollen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 24,73*
€ 29,43
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 24,30*
€ 28,92
pro Rolle
ab 3 Rollen
€ 20,98*
€ 24,97
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 18,01*
€ 21,43
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 15,27*
€ 18,17
pro Rolle
ab 20 Rollen
€ 15,02*
€ 17,87
pro Rolle
ab 3000 Rollen
€ 12,12*
€ 14,42
pro Rolle
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.