Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Transformator: überzogen; 1VA; 5V; 5V; für Konverter; 200mA; SMD


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Transformator: überzogen; 1VA; 5V; 5V; für Konverter; 200mA; SMD
Transformator: überzogen; 1VA; 5V; 5V; für Konverter; 200mA; SMD
Artikel-Nr.:
     2805-78253/55JVC
Hersteller:
     Murata
Herst.-Nr.:
     78253/55JVC
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Leiterplatten-Transformator
Printtrafo
Printtransformator
Netztrafo
Hersteller: Murata Power Solutions
Montage: SMD
Widerstand: 0,7Ω
Leistung: 1VA
Ausgänge: Printmontage
Isolationsspannung: 4kV
Transformator-Typ: überzogen
Sekundärspannung 1: 5V
Sekundärspannung 2: 5V
Strom der Sekundärwicklung 1: 0,2A
Anwendung: für Konverter
Induktivität: 240µH
Übersetzer: 1:1,33
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
500
Frei Haus
ab € 2,50*
€ 3,18*
Lager 2805
1
€ 6,90*
ab € 2,64*
€ 3,89*
1 Tag
50
1
€ 14,99*
ab € 2,67*
€ 4,36*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,89*
€ 4,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,83*
€ 4,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,77*
€ 4,49
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,63*
€ 4,32
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,36*
€ 4,00
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,64*
€ 3,14
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.