Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leitungen; HookUp Wire; Line; Cu; 26AWG; PVC; blau; 600V; 305m


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Leitungen; HookUp Wire; Line; Cu; 26AWG; PVC; blau; 600V; 305m
Leitungen; HookUp Wire; Line; Cu; 26AWG; PVC; blau; 600V; 305m
Artikel-Nr.:
     2805-782607-BL001
Hersteller:
     Alpha Wire
Herst.-Nr.:
     782607 BL001
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Aderleitung
Einzelader
aderleitung blau
aderleitung
Hersteller: ALPHA WIRE
Nennspannung: 600V
Betriebstemperatur: -40...105°C
Entspricht Norm: VW-1;UL 1015;UL 1230;CSA AWM I A/B FT1
Leitungs-Typ: Montage
Material für Leitungsisolation: PVC
Farbe der Isolierung: blau
Ader-Art: Cu;verzinnt
Leitungs-Art: HookUp Wire
Anzahl Adern: 1
Leitungsaußendurchmesser: 2,11mm
Aderdurchmesser: 26AWG
Aderaufbau: Line
CPR Norm: keine Klassifizierung
Packungsinhalt: 305m
Packungsinhalt - ft: 1000ft
Weitere Suchbegriffe: awg 26 einzelader
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 52,30*
  
Preis gilt ab 500 Rollen
1 Rolle enthält 1 Stück (ab € 52,30* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 68,70*
€ 81,75
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 67,14*
€ 79,90
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 63,78*
€ 75,90
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 61,96*
€ 73,73
pro Rolle
ab 500 Rollen
€ 52,30*
€ 62,24
pro Rolle
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.