Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leitungen; HookUp Wire; Line; Cu; 26AWG; PVC; braun; 600V; 30,5m


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Leitungen; HookUp Wire; Line; Cu; 26AWG; PVC; braun; 600V; 30,5m
Leitungen; HookUp Wire; Line; Cu; 26AWG; PVC; braun; 600V; 30,5m
Artikel-Nr.:
     2805-782607-BR005
Hersteller:
     Alpha Wire
Herst.-Nr.:
     782607 BR005
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Aderleitung
Einzelader
aderleitung braun
aderleitung
Hersteller: ALPHA WIRE
Nennspannung: 600V
Betriebstemperatur: -40...105°C
Entspricht Norm: VW-1;UL 1015;UL 1230;CSA AWM I A/B FT1
Leitungs-Typ: Montage
Material für Leitungsisolation: PVC
Farbe der Isolierung: braun
Ader-Art: Cu;verzinnt
Leitungs-Art: HookUp Wire
Anzahl Adern: 1
Leitungsaußendurchmesser: 2,11mm
Aderdurchmesser: 26AWG
Aderaufbau: Line
CPR Norm: keine Klassifizierung
Packungsinhalt: 30,5m
Packungsinhalt - ft: 100ft
Weitere Suchbegriffe: awg 26 einzelader
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 16,72*
  
Preis gilt ab 3.000 Rollen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 23,54*
€ 28,01
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 23,37*
€ 27,81
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 22,21*
€ 26,43
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 21,40*
€ 25,47
pro Rolle
ab 20 Rollen
€ 20,43*
€ 24,31
pro Rolle
ab 3000 Rollen
€ 16,72*
€ 19,90
pro Rolle
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.