Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leitungen; HookUp Wire; Line; Cu; 26AWG; PVC; grün; 600V; 30,5m


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Leitungen; HookUp Wire; Line; Cu; 26AWG; PVC; grün; 600V; 30,5m
Leitungen; HookUp Wire; Line; Cu; 26AWG; PVC; grün; 600V; 30,5m
Artikel-Nr.:
     2805-782607-GR005
Hersteller:
     Alpha Wire
Herst.-Nr.:
     782607 GR005
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Aderleitung
Einzelader
aderleitung
Hersteller: ALPHA WIRE
Nennspannung: 600V
Betriebstemperatur: -40...105°C
Entspricht Norm: VW-1;UL 1015;UL 1230;CSA AWM I A/B FT1
Leitungs-Typ: Montage
Material für Leitungsisolation: PVC
Farbe der Isolierung: grün
Ader-Art: Cu;verzinnt
Leitungs-Art: HookUp Wire
Anzahl Adern: 1
Einheitspreis: Ja
Leitungsaußendurchmesser: 2,11mm
Aderdurchmesser: 26AWG
Aderaufbau: Line
CPR Norm: keine Klassifizierung
Packungsinhalt: 30,5m
Packungsinhalt - ft: 100ft
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 18,80*
  
Preis gilt ab 3.000 Rollen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 36,22*
€ 43,10
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 35,23*
€ 41,92
pro Rolle
ab 3 Rollen
€ 30,43*
€ 36,21
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 25,95*
€ 30,88
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 23,48*
€ 27,94
pro Rolle
ab 20 Rollen
€ 22,83*
€ 27,17
pro Rolle
ab 3000 Rollen
€ 18,80*
€ 22,37
pro Rolle
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.