Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  > Artikel

Leitungen; HookUp Wire; Line; Cu; 26AWG; PVC; dunkelgrau; 600V


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Leitungen; HookUp Wire; Line; Cu; 26AWG; PVC; dunkelgrau; 600V
Leitungen; HookUp Wire; Line; Cu; 26AWG; PVC; dunkelgrau; 600V
Artikel-Nr.:
     2805-782607-SL005
Hersteller:
     Alpha Wire
Herst.-Nr.:
     782607 SL005
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Aderleitung
Einzelader
aderleitung
Hersteller: ALPHA WIRE
Nennspannung: 600V
Betriebstemperatur: -40...105°C
Entspricht Norm: VW-1;UL 1015;UL 1230;CSA AWM I A/B FT1
Leitungs-Typ: Montage
Material für Leitungsisolation: PVC
Farbe der Isolierung: dunkelgrau
Ader-Art: Cu;verzinnt
Leitungs-Art: HookUp Wire
Anzahl Adern: 1
Einheitspreis: Ja
Leitungsaußendurchmesser: 2,11mm
Aderdurchmesser: 26AWG
Aderaufbau: Line
CPR Norm: keine Klassifizierung
Packungsinhalt: 30,5m
Packungsinhalt - ft: 100ft
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 16,70*
  
Preis gilt ab 3.000 Rollen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 23,47*
€ 27,93
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 23,31*
€ 27,74
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 21,96*
€ 26,13
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 21,13*
€ 25,14
pro Rolle
ab 20 Rollen
€ 20,29*
€ 24,15
pro Rolle
ab 3000 Rollen
€ 16,70*
€ 19,87
pro Rolle
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.