Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leitungen; EcoCable Mini; 3x2x26AWG; MPPE; dunkelgrau; 300V; 30,5m


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Leitungen; EcoCable Mini; 3x2x26AWG; MPPE; dunkelgrau; 300V; 30,5m
Leitungen; EcoCable Mini; 3x2x26AWG; MPPE; dunkelgrau; 300V; 30,5m
Artikel-Nr.:
     2805-78363-SL005
Hersteller:
     Alpha Wire
Herst.-Nr.:
     78363 SL005
EAN/GTIN:
     k.A.
Hersteller: ALPHA WIRE
Nennspannung: 300V
Betriebstemperatur: -40...80°C
Entspricht Norm: VW-1;UL 21460
Leitungs-Typ: steuernd
Material für Leitungsisolation: MPPE
Farbe der Isolierung: dunkelgrau
Ader-Art: Cu;verzinnt
Leitungs-Art: EcoCable Mini
Schirmaufbau: Geflecht aus verzinnt Kupferdrähten;Al-PET-Al-Folie
Kabeleigenschaften: verdrillte Adernpaare
Anzahl Adern: 6
Paaranzahl: 3
Einheitspreis: Ja
Leitungsaußendurchmesser: 4,69mm
Aderdurchmesser: 26AWG
Aderaufbau: Line
CPR Norm: keine Klassifizierung
Packungsinhalt: 30,5m
Packungsinhalt - ft: 100ft
Art des Materials: halogenfrei
Kabelaufbau: 3x2x26AWG
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 309,69*
  
Preis gilt ab 500 Rollen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 465,09*
€ 553,46
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 449,06*
€ 534,38
pro Rolle
ab 3 Rollen
€ 399,17*
€ 475,01
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 353,42*
€ 420,57
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 331,56*
€ 394,56
pro Rolle
ab 500 Rollen
€ 309,69*
€ 368,53
pro Rolle
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.