Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leitungen; HookUp Wire; Line; Cu; 6AWG; PVC; schwarz; 600V; 30,5m


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Leitungen; HookUp Wire; Line; Cu; 6AWG; PVC; schwarz; 600V; 30,5m
Leitungen; HookUp Wire; Line; Cu; 6AWG; PVC; schwarz; 600V; 30,5m
Artikel-Nr.:
     2805-786133-BK005
Hersteller:
     Alpha Wire
Herst.-Nr.:
     786133 BK005
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Aderleitung
Einzelader
aderleitung schwarz
aderleitung
Hersteller: ALPHA WIRE
Nennspannung: 600V
Betriebstemperatur: -40...105°C
Entspricht Norm: VW-1;UL 1015;UL 1230
Leitungs-Typ: Montage
Material für Leitungsisolation: PVC
Farbe der Isolierung: schwarz
Ader-Art: Cu;verzinnt
Leitungs-Art: HookUp Wire
Anzahl Adern: 1
Leitungsaußendurchmesser: 8,53mm
Aderdurchmesser: 6AWG
Aderaufbau: Line
CPR Norm: keine Klassifizierung
Packungsinhalt: 30,5m
Packungsinhalt - ft: 100ft
Weitere Suchbegriffe: awg 6 aderleitung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 594,15*
  
Preis gilt ab 500 Rollen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 983,51*
€ 1.170,38
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 971,15*
€ 1.155,67
pro Rolle
ab 3 Rollen
€ 834,44*
€ 992,98
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 726,69*
€ 864,76
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 625,06*
€ 743,82
pro Rolle
ab 500 Rollen
€ 594,15*
€ 707,04
pro Rolle
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.