Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Generator: CMOS; 28,63636MHz; SMD; 3,3VDC; -10÷70°C; 5x3,2x1,2mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     2805-7C-28.63636MBB
Hersteller:
     TXC
Herst.-Nr.:
     7C-28.63636MBB-T
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Oszillator
oszillator
Hersteller: TXC
Montage: SMD
Betriebstemperatur: -10...70°C
Gehäuseabmessungen: 5x3,2x1,2mm
Betriebsspannung: 3,3V DC
Frequenz: 28,63636MHz
Resonatortoleranz: ±50ppm
Gererator-Typ: CMOS
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2805
1000
€ 6,90*
ab € 1,38*
€ 1,72*
1 Tag
276
1
€ 14,99*
ab € 0,904*
€ 2,62*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1000 Stück
€ 1,72*
€ 2,05
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,38*
€ 1,64
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Stück
Mindestbestellmenge: 1000 Stück ( entspricht € 1.720,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.