Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Generator: CMOS; 44MHz; SMD; 3,3VDC; -10÷70°C; 5x3,2x1,2mm; ±50ppm


Menge:  Packung  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-7C-44.000MBB
Hersteller:
     TXC
Herst.-Nr.:
     7C-44.000MBB-T
EAN/GTIN:
     k.A.
Hersteller: TXC
Montage: SMD
Betriebstemperatur: -10...70°C
Gehäuseabmessungen: 5x3,2x1,2mm
Betriebsspannung: 3,3V DC
Frequenz: 44MHz
Resonatortoleranz: ±50ppm
Gererator-Typ: CMOS
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.199,19*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 1.000 Stück (ab € 1,19919* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 1.306,45*
€ 1.554,6755
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 1.300,39*
€ 1.547,4641
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 1.257,93*
€ 1.496,9367
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 1.229,10*
€ 1.462,629
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 1.199,19*
€ 1.427,0361
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.