Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Lager 2805
>
Quarzoszillatoren und -Filter
>
Quarzoszillatoren
>
Quarzgeneratoren SMD
>
Artikel
Generator: CMOS; 50MHz; SMD; 3,3VDC; -40÷85°C; 5x3,2x1,2mm; ±50ppm
Menge:
Packung
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
2805-7C-50.000MBE
Hersteller:
TXC
Herst.-Nr.:
7C-50.000MBE-T
EAN/GTIN:
k.A.
Hersteller:
TXC
Montage:
SMD
Betriebstemperatur:
-40...85°C
Gehäuseabmessungen:
5x3,2x1,2mm
Betriebsspannung:
3,3V DC
Frequenz:
50MHz
Resonatortoleranz:
±50ppm
Gererator-Typ:
CMOS
... >
Quarzoszillatoren und -Filter
>
Quarzoszillatoren
>
Quarzgeneratoren SMD
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.015,54*
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 1.000 Stück (ab € 1,01554* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 1.115,84*
€ 1.327,8496
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 1.103,07*
€ 1.312,6533
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 1.067,08*
€ 1.269,8252
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 1.043,29*
€ 1.241,5151
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 1.015,54*
€ 1.208,4926
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen