Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Digitaleingang / -ausgang; Stecker; IP20; 63x43x22mm; Ein.digi: 4


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktansicht
Produktansicht
Maßzeichnung
Anschlussbild
Artikel-Nr.:
     2805-7KM9200-0AB00-0AA0
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     7KM9200-0AB00-0AA0
EAN/GTIN:
     4011209802896
Hersteller: SIEMENS
Montage: Stecker
Betriebstemperatur: -5...55°C
Elektrischer Anschluss: Schraubklemmen
Dichtheitsklasse: IP20
Äußere Abmessungen: 63x43x22mm
Passendes Zubehör: 7KM3220-0BA01-1DA0;7KM3220-1BA01-1EA0;7KM4211-1BA00-3AA0;7KM4212-0BA00-2AA0;7KM4212-0BA00-3AA0
Modul-Typ: Digitaleingang / -ausgang
Anzahl digitaler Eingänge: 4
Anzahl digitaler Ausgänge: 2
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
SIEMENS:
SIEMENS
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,00*
ab € 102,87*
€ 118,79*
16 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 105,71*
€ 122,30*
16 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 106,96*
€ 126,58*
23 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 113,44*
€ 130,67*
Lager 2805
€ 6,90*
ab € 127,51*
€ 145,66*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 145,66*
€ 173,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 144,46*
€ 171,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 141,13*
€ 167,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 138,76*
€ 165,12
pro Stück
ab 500 Stück
€ 127,51*
€ 151,74
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.