Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kommunikation; Stecker; IP20; 63x43x22mm; PROFIBUS DP


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktansicht
Produktansicht
Maßzeichnung
Anschlussbild
Artikel-Nr.:
     2805-7KM9300-0AB01-0AA0
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     7KM9300-0AB01-0AA0
EAN/GTIN:
     4011209934016
Suchbegriffe:
Adapter D-Sub
Adapter Sub-D
D-Sub Adapter
Serieller Adapter
Hersteller: SIEMENS
Steckverbinder-Art: D-Sub 9pin weiblich
Montage: Stecker
Betriebstemperatur: -5...55°C
Dichtheitsklasse: IP20
Äußere Abmessungen: 63x43x22mm
Passendes Zubehör: 7KM3220-0BA01-1DA0;7KM3220-1BA01-1EA0;7KM4211-1BA00-3AA0;7KM4212-0BA00-2AA0;7KM4212-0BA00-3AA0
Modul-Typ: Kommunikation
Kommunikationsprotokoll: PROFIBUS DP
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
SIEMENS:
SIEMENS
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 119,93*
€ 142,07*
23 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 128,15*
€ 147,15*
Frei Haus
ab € 129,80*
€ 153,19*
20 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 147,62*
€ 167,39*
Lager 2805
€ 6,90*
ab € 169,78*
€ 190,41*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 190,41*
€ 226,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 189,94*
€ 226,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 185,31*
€ 220,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 180,99*
€ 215,38
pro Stück
ab 500 Stück
€ 169,78*
€ 202,04
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.