Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Resonator: Quarz; 24MHz; ±10ppm; 10pF; SMD; 3,2x2,5x0,7mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-7M-24.000MEEJ
Hersteller:
     TXC
Herst.-Nr.:
     7M-24.000MEEJ-T
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Quarz Halbleiter
Resonator
quarz halbleiter
Hersteller: TXC
Montage: SMD
Betriebstemperatur: -20...70°C
Gehäuseabmessungen: 3,2x2,5x0,7mm
Fassungsvermögen: 10pF
Resonator-Typ: Quarz
Frequenz: 24MHz
Resonatortoleranz: ±10ppm
Frequenzstabilität: ±10ppm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 0,56*
  
Preis gilt ab 1.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.