Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Blitzableiter Einsatz; 20kA; Sockel; -40÷80°C; IP20; 375VAC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Blitzableiter Einsatz; 20kA; Sockel; -40÷80°C; IP20; 375VAC
Artikel-Nr.:
     2805-7P.20.9.375.0020
Hersteller:
     Finder
Herst.-Nr.:
     7P.20.9.375.0020
EAN/GTIN:
     8012823377094
Hersteller: FINDER
Montage: Sockel
Nennspannung: 375V AC
Betriebstemperatur: -40...80°C
Dichtheitsklasse: IP20
Stoßstrom In (8/20)µs: 20kA
Anwendung: Photovoltaik
#Werbeaktionen: maintenance_202308
Installations Zubehör-Typ: Blitzableiter Einsatz
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
FINDER:
FINDER
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 25,92*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 37,10*
€ 44,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 34,90*
€ 41,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 33,01*
€ 39,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,25*
€ 38,38
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,67*
€ 37,69
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,92*
€ 30,84
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.