Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Generator: CMOS; 30MHz; SMD; 3,3VDC; ±50ppm; -40÷85°C; 3,2x2,5x1mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-7X-30.000MBE
Hersteller:
     TXC
Herst.-Nr.:
     7X-30.000MBE-T
EAN/GTIN:
     k.A.
Hersteller: TXC
Montage: SMD
Betriebstemperatur: -40...85°C
Gehäuseabmessungen: 3,2x2,5x1mm
Betriebsspannung: 3,3V DC
Frequenz: 30MHz
Frequenzstabilität: ±50ppm
Gererator-Typ: CMOS
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.013,23*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 1.000 Stück (ab € 1,01323* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 1.111,09*
€ 1.322,1971
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 1.107,59*
€ 1.318,0321
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 1.072,83*
€ 1.276,6677
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 1.047,02*
€ 1.245,9538
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 1.013,23*
€ 1.205,7437
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.