Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Generator: CMOS; 32,768kHz; SMD; 1,8VDC; ±25ppm; -10÷70°C


Menge:  Packung  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-7XZ-32.768KDA
Hersteller:
     TXC
Herst.-Nr.:
     7XZ-32.768KDA-T
EAN/GTIN:
     k.A.
Hersteller: TXC
Montage: SMD
Betriebstemperatur: -10...70°C
Gehäuseabmessungen: 3,2x2,5x1mm
Betriebsspannung: 1,8V DC
Frequenz: 32,768kHz
Frequenzstabilität: ±25ppm
Gererator-Typ: CMOS
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.199,51*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 1.000 Stück (ab € 1,19951* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 1.303,66*
€ 1.551,3554
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 1.297,71*
€ 1.544,2749
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 1.256,19*
€ 1.494,8661
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 1.228,00*
€ 1.461,32
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 1.199,51*
€ 1.427,4169
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.