Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Generator: TCXO; 26MHz; SMD; 1,8VDC; Stab. Freq: ±0,5ppm; -30÷85°C


Menge:  Packung  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-7Z-26.000MDG
Hersteller:
     TXC
Herst.-Nr.:
     7Z-26.000MDG-T
EAN/GTIN:
     k.A.
Hersteller: TXC
Montage: SMD
Betriebstemperatur: -30...85°C
Gehäuseabmessungen: 2x1,6x0,75mm
Betriebsspannung: 1,8V DC
Frequenz: 26MHz
Resonatortoleranz: ±2,5ppm
Frequenzstabilität: ±0,5ppm
Gererator-Typ: TCXO
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2.200,61*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 1.000 Stück (ab € 2,20061* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 2.342,31*
€ 2.787,3489
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 2.319,88*
€ 2.760,6572
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 2.248,87*
€ 2.676,1553
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 2.211,08*
€ 2.631,1852
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 2.200,61*
€ 2.618,7259
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.