Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Generator: TCXO; 38,4MHz; SMD; 3,3VDC; Stab. Freq: ±0,5ppm


Menge:  Packung  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-7Z-38.400MBG
Hersteller:
     TXC
Herst.-Nr.:
     7Z-38.400MBG-T
EAN/GTIN:
     k.A.
Hersteller: TXC
Montage: SMD
Betriebstemperatur: -30...85°C
Gehäuseabmessungen: 2x1,6x0,75mm
Betriebsspannung: 3,3V DC
Frequenz: 38,4MHz
Resonatortoleranz: ±2,5ppm
Frequenzstabilität: ±0,5ppm
Gererator-Typ: TCXO
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2.225,23*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 1.000 Stück (ab € 2,22523* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 2.378,19*
€ 2.830,0461
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 2.362,03*
€ 2.810,8157
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 2.287,07*
€ 2.721,6133
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 2.246,24*
€ 2.673,0256
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 2.225,23*
€ 2.648,0237
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.