Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Encoder: inkremental; UStrom: 10÷30VDC; 2000Impulse/Umdrehung


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-8.KIS50.8352.2000
Hersteller:
     Kübler
Herst.-Nr.:
     8.KIS50.8352.2000
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Drehgeber inkremental
Inkrementalgeber
drehgeber inkremental kübler
drehgeber inkremental
Hersteller: KÜBLER
Betriebstemperatur: -20...70°C
Dichtheitsklasse: IP65
Versorgungsspannung: 10...30V DC
Äußere Abmessungen: Ø58x67mm
Frequenzwechsel max.: 300kHz
Ausgangskonfiguration: Push-Pull
Anschlüsse: 1 m Leitung
Sensoreneigenschaften: 10x20mm Welle
Auflösung: 2000Impulse/Umdrehung
Encoder-Typ: inkremental
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
KUBLER:
KUBLER
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 217,37*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 270,48*
€ 321,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 269,94*
€ 321,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 246,44*
€ 293,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 237,64*
€ 282,79
pro Stück
ab 500 Stück
€ 217,37*
€ 258,67
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.