Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kontakt; männlich; versilbert; 35mm2; 2AWG; Stromkontakt; EBC80


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     2805-80-1035
Hersteller:
     Anderson Power Products
Herst.-Nr.:
     80-1035
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Crimpstecker
crimpstecker
Hersteller: ANDERSON POWER PRODUCTS
Steckverbinder-Typ: zur DC-Stromversorgung
Steckverbinder: Kontakt
Steckverbinder-Art: männlich
Kontaktbeschichtung: versilbert
Steckverbinder-Variante: Stromkontakt
Maximalstrom: 165A
Leitungsquerschnitt: 35mm2
Leitungsgröße: 2AWG
Steckverbinder-Anwendung: EBC80
Elektrische Montage: Crimpverbindung
Mechanische Montage: für Leitungen
#Werbeaktionen: maintenance_202308
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2805
€ 6,90*
ab € 7,31*
€ 12,88*
€ 5,95*
ab € 8,09*
€ 14,31*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,88*
€ 15,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,80*
€ 15,23
pro Stück
ab 3 Stück
€ 11,63*
€ 13,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,12*
€ 12,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,51*
€ 11,32
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,15*
€ 10,89
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,31*
€ 8,70
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.