Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Motor: DC; 17W; 24VDC; 2750Umdr./Min; 5,2Umdr./Min; 5Nm; IP40


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Motor: DC; 17W; 24VDC; 2750Umdr./Min; 5,2Umdr./Min; 5Nm; IP40
Motor: DC; 17W; 24VDC; 2750Umdr./Min; 5,2Umdr./Min; 5Nm; IP40
Artikel-Nr.:
     2805-80807022
Hersteller:
     Crouzet
Herst.-Nr.:
     80807022
EAN/GTIN:
     3593150028699
Suchbegriffe:
DC-Getriebemotor
DC-Motor
Gleichstrommotor
Getriebemotor
Hersteller: CROUZET
Leistung: 17W
Elektrischer Anschluss: 4,8x0,5mm Steckverbinder
Dichtheitsklasse: IP40
Versorgungsspannung: 24V DC
Übersetzer: 1:500
Motoren-Typ: DC
Nominaldrehung des Motors: 2750Umdr./Min
Nennmoment: 5Nm
Nenndrehzahl hinter dem Übersetzer: 5,2Umdr./Min
Motoreneigenschaften: gezahnter Minderungsübersetzer
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
CROUZET:
CROUZET
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 169,22*
€ 261,81*
Lager 2805
€ 6,90*
ab € 338,19*
€ 406,36*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 406,36*
€ 483,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 396,75*
€ 472,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 374,30*
€ 445,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 363,49*
€ 432,55
pro Stück
ab 500 Stück
€ 338,19*
€ 402,45
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Maxon
403112
ab € 302,43*
Zubehör
RS Pro
3132122
ab € 162,51*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.