Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kondensator: Polymer; 56uF; 80VDC; SXE; THT; ±20%; -55÷125°C; 1000h


Menge:  Packung  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-80SXE56M
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     80SXE56M
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Alu Elko
Aluminium Elektrolytkondensator
Aluminium Elko
Elektrolytkondensator
Hersteller: PANASONIC
Montage: THT
Ausgangsraster: 5mm
Betriebstemperatur: -55...125°C
Toleranz: ±20%
Gehäuseabmessungen: Ø10x13mm
Kondensator-Typ: Polymer
Fassungsvermögen: 56µF
Betriebsspannung: 80V DC
Impedanz: 28mΩ
Lebensdauer: 1000h
Kondensatorenserie: SXE
Betriebsstrom: 3,1A
Herstellerserie: OS-CON
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 315,81*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 200 Stück (ab € 1,57905* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 380,85*
€ 453,2115
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 373,63*
€ 444,6197
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 340,39*
€ 405,0641
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 335,21*
€ 398,8999
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 315,81*
€ 375,8139
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.