Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leitungen: Flachband; 2,54mm; Line; Cu; ungeschirmt; PVC; 30,5m


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Leitungen: Flachband; 2,54mm; Line; Cu; ungeschirmt; PVC; 30,5m
Leitungen: Flachband; 2,54mm; Line; Cu; ungeschirmt; PVC; 30,5m
Artikel-Nr.:
     2805-8125-09
Hersteller:
     3M
Herst.-Nr.:
     8125/09 (100FT)
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bandkabel
Flachbandkabel
bandkabel
Hersteller: 3M
Nennspannung: 50V
Betriebstemperatur: -20...150°C
Band-Rastermaß: 2,54mm
Entspricht Norm: VW-1;CSA AWM I A/B FT1;UL 20462
Leitungs-Typ: Flachband
Material für Leitungsisolation: PVC
Farbe der Isolierung: dunkelgrau
Ader-Art: Cu;verzinnt
Schirmaufbau: ungeschirmt
Anzahl Adern: 9
Einheitspreis: Ja
Aderdurchmesser: 24AWG
Aderaufbau: Line
Packungsinhalt: 30,5m
Kabelaufbau: 9x24AWG
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 168,13*
  
Preis gilt ab 500 Rollen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 298,04*
€ 354,67
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 290,67*
€ 345,90
pro Rolle
ab 3 Rollen
€ 261,60*
€ 311,30
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 214,65*
€ 255,43
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 182,01*
€ 216,59
pro Rolle
ab 500 Rollen
€ 168,13*
€ 200,07
pro Rolle
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.