Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zeitrelais; 2÷8bar; Anschlüsse: M4; OUT: NC; 32x25x99mm; -5÷50°C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Zeitrelais; 2÷8bar; Anschlüsse: M4; OUT: NC; 32x25x99mm; -5÷50°C
Zeitrelais; 2÷8bar; Anschlüsse: M4; OUT: NC; 32x25x99mm; -5÷50°C
Artikel-Nr.:
     2805-81507720
Hersteller:
     Crouzet
Herst.-Nr.:
     81507720
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Pneumatik Zeitmodul
Zeitrelais
crouzet zeitrelais
pneumatik zeitmodul
Hersteller: CROUZET
Mechanische Haltbarkeit: 10000000 Zyklen
Betriebstemperatur: -5...50°C
Zählbereich: 0,1...30s
Äußere Abmessungen: 32x25x99mm
Betriebsdruck: 2...8bar
Anzahl der Betriebsmodi: 1
Ausgangskonfiguration: NC
Anschlüsse: M4
Pneumatikmodul-Typ: Zeitrelais
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 152,63*
€ 209,59*
Lager 2805
€ 6,90*
ab € 183,31*
€ 216,04*
Frei Haus
ab € 185,56*
€ 235,28*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 216,04*
€ 257,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 212,71*
€ 253,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 208,73*
€ 248,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 204,85*
€ 243,77
pro Stück
ab 500 Stück
€ 183,31*
€ 218,14
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Crouzet
81532001
ab € 23,52*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.