Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leitungen; 8x2x24AWG; RS232,RS422; Line; Cu; PVC; Chrom; 30m; 300V


Menge:  Packung  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-8168.060100
Hersteller:
     Belden
Herst.-Nr.:
     8168 060100
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Aderleitung
Einzelader
aderleitung awg 24
aderleitung
Hersteller: BELDEN
Wellenwiderstand: 100Ω
Nennspannung: 300V
Betriebstemperatur: -40...60°C
Entspricht Norm: UL 1685;UL 2493
Leitungs-Typ: zur Datenübertragung
Material für Leitungsisolation: PVC
Farbe der Isolierung: Chrom
Ader-Art: Cu;verzinnt
Schirmaufbau: Geflecht aus verzinnt Kupferdrähten;Al-PET Folie;Paare geschirmt mit Al-PET Folie;geschirmt dreifach
Kabeleigenschaften: verdrillte Adernpaare
Anzahl Adern: 16
Paaranzahl: 8
Anwendung der Leitungen: RS232;RS422
Leitungsaußendurchmesser: 12,17mm
Aderdurchmesser: 24AWG
Aderaufbau: Line
Information: UL-Kennzeichnung nur auf der vollständigen Werksverpackung
CPR Norm: Eca
Packungsinhalt: 30m
Aderquerschnitt: 0,22mm2
Packungsinhalt - ft: 100ft
Kabelaufbau: 8x2x24AWG
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 146,10*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 5 Meter (ab € 29,22* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 270,82*
€ 322,2758
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 269,46*
€ 320,6574
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 253,71*
€ 301,9149
pro Packung
ab 6 Packungen
€ 220,61*
€ 262,5259
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 214,59*
€ 255,3621
pro Packung
ab 12 Packungen
€ 182,45*
€ 217,1155
pro Packung
ab 18 Packungen
€ 160,99*
€ 191,5781
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 146,10*
€ 173,859
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.