Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Signalgeber: Licht; Blitzlicht; rot; 828; 24VDC; IP65; Ø100x138,5mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Signalgeber: Licht; Blitzlicht; rot; 828; 24VDC; IP65; Ø100x138,5mm
Signalgeber: Licht; Blitzlicht; rot; 828; 24VDC; IP65; Ø100x138,5mm
Artikel-Nr.:
     2805-82810055
Hersteller:
     WERMA Signaltechnik
Herst.-Nr.:
     82810055
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Alarmblitzleuchte
Blitzleuchte
Warnlampe
Warnleuchte
Hersteller: WERMA
Farbe: rot
Betriebstemperatur: -20...50°C
Elektrischer Anschluss: Schraubklemmen
Dichtheitsklasse: IP65
Versorgungsspannung: 24V DC
Äußere Abmessungen: Ø100x138,5mm
Lichtquelle: Xenonlampe
Stromaufnahme: 300mA
Signalart: Blitzlicht
Herstellerserie: 828
#Werbeaktionen: maintenance_202308
Signalgeber-Typ: Licht
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
WERMA:
WERMA
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 126,74*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 159,30*
€ 189,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 158,09*
€ 188,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 151,29*
€ 180,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 144,97*
€ 172,51
pro Stück
ab 500 Stück
€ 126,74*
€ 150,82
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.