Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leitungen; Line; Cu; 28AWG; TFE; braun; 600V; 305m; 1x28AWG; 1000ft


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Leitungen; Line; Cu; 28AWG; TFE; braun; 600V; 305m; 1x28AWG; 1000ft
Leitungen; Line; Cu; 28AWG; TFE; braun; 600V; 305m; 1x28AWG; 1000ft
Artikel-Nr.:
     2805-83001.0011000
Hersteller:
     Belden
Herst.-Nr.:
     83001 0011000
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Aderleitung
Einzelader
aderleitung
Hersteller: BELDEN
Nennspannung: 600V
Betriebstemperatur: -70...200°C
Entspricht Norm: VW-1;UL 1213;MIL-W-16878/4
Leitungs-Typ: Montage
Material für Leitungsisolation: TFE
Farbe der Isolierung: braun
Ader-Art: Cu;versilbert
Schirmaufbau: ungeschirmt
Anzahl Adern: 1
Einheitspreis: Nein
Leitungsaußendurchmesser: 0,89mm
Aderdurchmesser: 28AWG
Aderaufbau: Line
#Werbeaktionen: AlphaBelden_202405_lp
Zusätzliche Informationen: Mehr Produkte dieser Serie erhältlich auf www.tme.eu
Information: UL-Kennzeichnung nur auf der vollständigen Werksverpackung
CPR Norm: keine Klassifizierung
Packungsinhalt: 305m
Packungsinhalt - ft: 1000ft
Kabelaufbau: 1x28AWG
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 237,2107*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 305 Meter (ab € 0,77774* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 307,8304*
€ 366,31818
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 282,42085*
€ 336,08081
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 270,83085*
€ 322,28871
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 263,71215*
€ 313,81746
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 237,2107*
€ 282,28073
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.