Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leitungen; Line; Cu; 28AWG; TFE; grau; 600V; 30m; 1x28AWG; 100ft


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Leitungen; Line; Cu; 28AWG; TFE; grau; 600V; 30m; 1x28AWG; 100ft
Leitungen; Line; Cu; 28AWG; TFE; grau; 600V; 30m; 1x28AWG; 100ft
Artikel-Nr.:
     2805-83001.008100
Hersteller:
     Belden
Herst.-Nr.:
     83001 008100
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Aderleitung
Einzelader
aderleitung awg 28
aderleitung
Hersteller: BELDEN
Nennspannung: 600V
Betriebstemperatur: -70...200°C
Entspricht Norm: VW-1;UL 1213;MIL-W-16878/4
Leitungs-Typ: Montage
Material für Leitungsisolation: TFE
Farbe der Isolierung: grau
Ader-Art: Cu;versilbert
Schirmaufbau: ungeschirmt
Anzahl Adern: 1
Leitungsaußendurchmesser: 0,89mm
Aderdurchmesser: 28AWG
Aderaufbau: Line
Information: UL-Kennzeichnung nur auf der vollständigen Werksverpackung
CPR Norm: keine Klassifizierung
Packungsinhalt: 30m
Packungsinhalt - ft: 100ft
Kabelaufbau: 1x28AWG
Weitere Suchbegriffe: aderleitung grau
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 24,9402*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 30 Meter (ab € 0,83134* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 48,39*
€ 57,5841
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 46,5501*
€ 55,39462
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 42,54*
€ 50,6226
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 36,0801*
€ 42,93532
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 30,66*
€ 36,4854
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 30,00*
€ 35,70
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 24,9402*
€ 29,67884
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.