Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leitungen; Line; Cu; 28AWG; TFE; schwarz; 600V; 305m; 1x28AWG; 1000ft


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Leitungen; Line; Cu; 28AWG; TFE; schwarz; 600V; 305m; 1x28AWG; 1000ft
Leitungen; Line; Cu; 28AWG; TFE; schwarz; 600V; 305m; 1x28AWG; 1000ft
Artikel-Nr.:
     2805-83001.0101000
Hersteller:
     Belden
Herst.-Nr.:
     83001 0101000
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Aderleitung
Einzelader
aderleitung schwarz
aderleitung
Hersteller: BELDEN
Nennspannung: 600V
Betriebstemperatur: -70...200°C
Entspricht Norm: VW-1;UL 1213;MIL-W-16878/4
Leitungs-Typ: Montage
Material für Leitungsisolation: TFE
Farbe der Isolierung: schwarz
Ader-Art: Cu;versilbert
Schirmaufbau: ungeschirmt
Anzahl Adern: 1
Leitungsaußendurchmesser: 0,89mm
Aderdurchmesser: 28AWG
Aderaufbau: Line
Information: UL-Kennzeichnung nur auf der vollständigen Werksverpackung
CPR Norm: keine Klassifizierung
Packungsinhalt: 305m
Packungsinhalt - ft: 1000ft
Kabelaufbau: 1x28AWG
Weitere Suchbegriffe: aderleitung awg 28
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 244,02135*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 305 Meter (ab € 0,80007* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 303,50245*
€ 361,16792
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 289,9513*
€ 345,04205
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 279,60265*
€ 332,72715
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 273,2922*
€ 325,21772
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 244,02135*
€ 290,38541
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.