Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leitungen; Line; Cu; 22AWG; TFE; weiß; 600V; 305m; 1x22AWG; 1000ft


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Leitungen; Line; Cu; 22AWG; TFE; weiß; 600V; 305m; 1x22AWG; 1000ft
Leitungen; Line; Cu; 22AWG; TFE; weiß; 600V; 305m; 1x22AWG; 1000ft
Artikel-Nr.:
     2805-83005.0091000
Hersteller:
     Belden
Herst.-Nr.:
     83005 0091000
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Aderleitung
Einzelader
aderleitung awg22 ws
aderleitung
Hersteller: BELDEN
Nennspannung: 600V
Betriebstemperatur: -70...200°C
Entspricht Norm: VW-1;UL 1213;MIL-W-16878/4
Leitungs-Typ: Montage
Material für Leitungsisolation: TFE
Farbe der Isolierung: weiß
Ader-Art: Cu;versilbert
Schirmaufbau: ungeschirmt
Anzahl Adern: 1
Leitungsaußendurchmesser: 1,3mm
Aderdurchmesser: 22AWG
Aderaufbau: Line
Information: UL-Kennzeichnung nur auf der vollständigen Werksverpackung
CPR Norm: keine Klassifizierung
Packungsinhalt: 305m
Packungsinhalt - ft: 1000ft
Kabelaufbau: 1x22AWG
Weitere Suchbegriffe: aderleitung weiß
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 385,13265*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 305 Meter (ab € 1,26273* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 482,9004*
€ 574,65148
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 443,47*
€ 527,7293
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 427,77165*
€ 509,04826
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 415,43135*
€ 494,36331
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 385,13265*
€ 458,30785
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.