Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leitungen; Line; Cu; 20AWG; TFE; dunkelgrün; 600V; 305m; 1x20AWG


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Leitungen; Line; Cu; 20AWG; TFE; dunkelgrün; 600V; 305m; 1x20AWG
Leitungen; Line; Cu; 20AWG; TFE; dunkelgrün; 600V; 305m; 1x20AWG
Artikel-Nr.:
     2805-83007.0051000
Hersteller:
     Belden
Herst.-Nr.:
     83007 0051000
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Aderleitung
Einzelader
20awg 305m einzelader
aderleitung
Hersteller: BELDEN
Nennspannung: 600V
Betriebstemperatur: -70...200°C
Entspricht Norm: VW-1;UL 1213;MIL-W-16878/4
Leitungs-Typ: Montage
Material für Leitungsisolation: TFE
Farbe der Isolierung: dunkelgrün
Ader-Art: Cu;versilbert
Schirmaufbau: ungeschirmt
Anzahl Adern: 1
Leitungsaußendurchmesser: 1,4mm
Aderdurchmesser: 20AWG
Aderaufbau: Line
Information: UL-Kennzeichnung nur auf der vollständigen Werksverpackung
CPR Norm: keine Klassifizierung
Packungsinhalt: 305m
Packungsinhalt - ft: 1000ft
Kabelaufbau: 1x20AWG
Weitere Suchbegriffe: aderleitung awg20
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 576,0108*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 305 Meter (ab € 1,88856* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 700,11225*
€ 833,13358
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 648,3202*
€ 771,50104
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 619,62275*
€ 737,35107
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 596,38175*
€ 709,69428
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 576,0108*
€ 685,45285
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.