Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leitungen; Line; Cu; 20AWG; TFE; violett; 600V; 30m; 1x20AWG; 100ft


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Leitungen; Line; Cu; 20AWG; TFE; violett; 600V; 30m; 1x20AWG; 100ft
Leitungen; Line; Cu; 20AWG; TFE; violett; 600V; 30m; 1x20AWG; 100ft
Artikel-Nr.:
     2805-83007.007100
Hersteller:
     Belden
Herst.-Nr.:
     83007 007100
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Aderleitung
Einzelader
aderleitung violett
aderleitung
Hersteller: BELDEN
Nennspannung: 600V
Betriebstemperatur: -70...200°C
Entspricht Norm: VW-1;UL 1213;MIL-W-16878/4
Leitungs-Typ: Montage
Material für Leitungsisolation: TFE
Farbe der Isolierung: violett
Ader-Art: Cu;versilbert
Schirmaufbau: ungeschirmt
Anzahl Adern: 1
Leitungsaußendurchmesser: 1,4mm
Aderdurchmesser: 20AWG
Aderaufbau: Line
Information: UL-Kennzeichnung nur auf der vollständigen Werksverpackung
CPR Norm: keine Klassifizierung
Packungsinhalt: 30m
Packungsinhalt - ft: 100ft
Kabelaufbau: 1x20AWG
Weitere Suchbegriffe: aderleitung awg20
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 60,2202*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 30 Meter (ab € 2,00734* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 107,9001*
€ 128,40112
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 105,45*
€ 125,4855
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 95,52*
€ 113,6688
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 80,9502*
€ 96,33074
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 70,0302*
€ 83,33594
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 60,2202*
€ 71,66204
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.