Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leitungen; Line; Cu; 20AWG; TFE; grau; 600V; 305m; 1x20AWG; 1000ft


Menge:  Packung  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-83007.0081000
Hersteller:
     Belden
Herst.-Nr.:
     83007 0081000
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Aderleitung
Einzelader
20awg 305m einzelader
aderleitung
Hersteller: BELDEN
Nennspannung: 600V
Betriebstemperatur: -70...200°C
Entspricht Norm: VW-1;UL 1213;MIL-W-16878/4
Leitungs-Typ: Montage
Material für Leitungsisolation: TFE
Farbe der Isolierung: grau
Ader-Art: Cu;versilbert
Schirmaufbau: ungeschirmt
Anzahl Adern: 1
Leitungsaußendurchmesser: 1,4mm
Aderdurchmesser: 20AWG
Aderaufbau: Line
Information: UL-Kennzeichnung nur auf der vollständigen Werksverpackung
CPR Norm: keine Klassifizierung
Packungsinhalt: 305m
Packungsinhalt - ft: 1000ft
Kabelaufbau: 1x20AWG
Weitere Suchbegriffe: aderleitung grau
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 576,6025*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 305 Meter (ab € 1,8905* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 704,8001*
€ 838,71212
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 656,5918*
€ 781,34424
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 638,99025*
€ 760,3984
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 617,34135*
€ 734,63621
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 576,6025*
€ 686,15698
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.