Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leitungen; Line; Cu; 20AWG; TFE; schwarz; 600V; 152m; 1x20AWG; 500ft


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Leitungen; Line; Cu; 20AWG; TFE; schwarz; 600V; 152m; 1x20AWG; 500ft
Leitungen; Line; Cu; 20AWG; TFE; schwarz; 600V; 152m; 1x20AWG; 500ft
Artikel-Nr.:
     2805-83007.010500
Hersteller:
     Belden
Herst.-Nr.:
     83007 010500
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Aderleitung
Einzelader
einzelader awg20 schwarz
aderleitung
Hersteller: BELDEN
Nennspannung: 600V
Betriebstemperatur: -70...200°C
Entspricht Norm: VW-1;UL 1213;MIL-W-16878/4
Leitungs-Typ: Montage
Material für Leitungsisolation: TFE
Farbe der Isolierung: schwarz
Ader-Art: Cu;versilbert
Schirmaufbau: ungeschirmt
Anzahl Adern: 1
Leitungsaußendurchmesser: 1,4mm
Aderdurchmesser: 20AWG
Aderaufbau: Line
Information: UL-Kennzeichnung nur auf der vollständigen Werksverpackung
CPR Norm: keine Klassifizierung
Packungsinhalt: 152m
Packungsinhalt - ft: 500ft
Kabelaufbau: 1x20AWG
Weitere Suchbegriffe: aderleitung schwarz
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 301,4312*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 152 Meter (ab € 1,9831* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 412,10088*
€ 490,40005
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 355,3304*
€ 422,84318
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 340,68064*
€ 405,40996
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 333,11104*
€ 396,40214
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 301,4312*
€ 358,70313
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.