Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leitungen; Line; Cu; 18AWG; TFE; rot; 600V; 152m; 1x18AWG; 500ft


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Leitungen; Line; Cu; 18AWG; TFE; rot; 600V; 152m; 1x18AWG; 500ft
Leitungen; Line; Cu; 18AWG; TFE; rot; 600V; 152m; 1x18AWG; 500ft
Artikel-Nr.:
     2805-83009.002500
Hersteller:
     Belden
Herst.-Nr.:
     83009 002500
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Aderleitung
Einzelader
aderleitung rot
aderleitung
Hersteller: BELDEN
Nennspannung: 600V
Betriebstemperatur: -70...200°C
Entspricht Norm: VW-1;MIL-W-16878/4;UL 1371
Leitungs-Typ: Montage
Material für Leitungsisolation: TFE
Farbe der Isolierung: rot
Ader-Art: Cu;versilbert
Schirmaufbau: ungeschirmt
Anzahl Adern: 1
Leitungsaußendurchmesser: 1,7mm
Aderdurchmesser: 18AWG
Aderaufbau: Line
Information: UL-Kennzeichnung nur auf der vollständigen Werksverpackung
CPR Norm: keine Klassifizierung
Packungsinhalt: 152m
Packungsinhalt - ft: 500ft
Kabelaufbau: 1x18AWG
Weitere Suchbegriffe: aderleitung awg 18
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 329,63024*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 152 Meter (ab € 2,16862* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 445,28096*
€ 529,88434
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 386,75032*
€ 460,23288
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 371,53056*
€ 442,12137
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 360,7112*
€ 429,24633
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 329,63024*
€ 392,25999
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.